コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68458136
品番
AH39663L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式
材質
ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
187
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.8
光束(Lm)
455
アズワン品番
64-9318-36
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。