コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68458346
品番
AH42568L
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
消費電力(W)
33
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン
材質
アクリル(乳白色 白色)
質量(kg)
2.3
タイプ
FHF32W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1210×32×120
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.8
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2570
アズワン品番
64-9321-27
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。
※壁付の場合は写真方向以外取付不可