キッチンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68458556 品番 AB45425L
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
消費電力(W)7.5 仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式 材質アクリル(乳白色消し) 質量(kg)0.8 タイプFL20W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82 光源寿命40000時間 光束(Lm)615 アズワン品番64-9323-75 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする