消費電力(W)33
仕様調光・調色スタンダードLED一体型白木壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K〜6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)下面セードのみa-クリーン枠回転式らくピタU取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
材質アクリル(乳白色)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.8
高さ(mm)142
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.6
光束(Lm)3255、(調色時/2700K時:1560Lm・16.5W、6500K時:1695Lm・16.5W)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数〜6畳