コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68459676
品番
AH47907L
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)
66
仕様
LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式
材質
プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)
長さ(mm)
850
幅(mm)
850
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
216
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光束(Lm)
5285
アズワン品番
64-9326-41
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
適用畳数
〜12畳
注意
※調光器との併用はできません。