和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68459685 品番 AP47447L
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。

消費電力(W)48.8 仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 適合〜12畳 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)765〜365 幅(mm)□556 質量(kg)3.4 高さ(mm)248 タイプフランジ 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.7 光束(Lm)4085 アズワン品番64-9326-62 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
注意
※取付には吊具を使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする