消費電力(W)36
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
適合〜8畳
材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)765〜365
幅(mm)□556
質量(kg)3.4
高さ(mm)248
タイプフランジ
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色+昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.6
光束(Lm)3010
アズワン品番64-9326-63
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82