コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ペンダントライト
和風照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68460193
品番
AP47547L
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質
飾/杉柾
長さ(mm)
700〜390
幅(mm)
□218
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
193
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.6
光束(Lm)
415
アズワン品番
64-9326-77
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。