和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68460245 品番AB40517L
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
消費電力(W)4.9 仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、化粧ネジ式 質量(kg)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×210×150 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光束(Lm)220 アズワン品番64-9318-20 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)8.4
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から20cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする