和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68460272 品番 AB43050L
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
消費電力(W)6.2 仕様LED一体型(電球色)、アクリル強化不織布、上下面カバー付、化粧ネジ式 材質木製(白色塗装) 質量(kg)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×54×125 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.5 光束(Lm)270 アズワン品番64-9320-41 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)85
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から20cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする