コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ブラケットライト
和風照明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68460306
品番
AB47452L
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式
材質
木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
216×250×144
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
26.5
光束(Lm)
130
アズワン品番
64-9326-10
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から20cm以上離してください。