消費電力(W)15.8
仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100〜約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)442
幅(mm)442
質量(kg)2.6
高さ(mm)170
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.4
光束(Lm)940
アズワン品番64-9326-28
LED寿命(時間)40000
明るさFHC28W相当
演色指数(Ra)82