コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68460367
品番
AH47451L
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)
長さ(mm)
216
幅(mm)
216
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
274
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53
光束(Lm)
260
アズワン品番
64-9326-29
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。