コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
和風照明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68460507
品番
AU45171L
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)
幅(mm)
208
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
279
奥行(mm)
120
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.1
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
270
アズワン品番
64-9324-96
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。