和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質白木、アクリル(乳白色) 注文コード68460516 品番AU45172L
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.3 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式 材質白木、アクリル(乳白色) 幅(mm)490 質量(kg)1.3 高さ(mm)130 奥行(mm)110 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)450 アズワン品番64-9324-97 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする