浴室灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング) 注文コード68460744 品番AW48067L
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.4 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング) 質量(kg)1.6 直径(Φmm)200 奥行(mm)127 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)225 アズワン品番64-9328-18 適合ランプLDA4(E17) 演色指数(Ra)84 電球の種類電球形LED 従来光源白熱球40W相当
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。
※温泉地での使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする