エクステリアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)505 注文コード68460823 品番AU47324L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は光束など8種類から選べます 他の種類を見る

ミニマルなサイズで建築に調和し、パワフルな光でナイトシーンを鮮やかに演出。

消費電力(W)6.2 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)81.4 光束(Lm)505 アズワン品番64-9327-93 仕様中角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、照射近接限度10cm 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする