コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリアライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68460884
品番
AU47330L
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ミニマルなサイズで建築に調和し、パワフルな光でナイトシーンを鮮やかに演出。
消費電力(W)
3.7
材質
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.4
光束(Lm)
335
アズワン品番
64-9327-99
仕様
中角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、照射近接限度10cm
質量(kg)
0.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
明るさ
白熱球40W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。