エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68461435 品番AU42432L
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。

消費電力(W)7.7 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 質量(kg)1.1 高さ(mm)224 径(Φmm)148 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.4 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)450 アズワン品番64-9323-14 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする