コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68461444
品番
AU42433L
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。
消費電力(W)
7.7
仕様
速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
224
径(Φmm)
148
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.4
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
450
アズワン品番
64-9323-15
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。