エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68461453 品番AU42434L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
消費電力(W)8.1 仕様速結端子付(送りなし)、下面開放型、絶縁台不要、E型、防雨型 材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り) 幅(mm)144 質量(kg)1.8 高さ(mm)300 奥行(mm)184 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)320 アズワン品番64-9323-16 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする