エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(透明内面白色塗装) 注文コード68462835 品番AU45918L
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。
LEDの特長を活かした薄型設計です。

消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(透明内面白色塗装) 質量(kg)2.6 径(Φmm)250 奥行(mm)93 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 アズワン品番64-9325-74 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする