エクステリア ポーチ・勝手口灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68463063 品番 AU38388L
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
消費電力(W)8.9 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、表ネジ式、調光モード、6時間タイマーモード、ON-OFFモードが選べます。 材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し) 幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 奥行(mm)87 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.1 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)420 アズワン品番64-9317-34 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする