コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ・勝手口灯
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68463072
品番
AU38394L
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
8.5
仕様
速結端子付(送りなし、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式
材質
アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し)
幅(mm)
113
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
298
奥行(mm)
87
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.4
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
420
アズワン品番
64-9317-38
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83