コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ・勝手口灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68463106
品番
AU45223L
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
7.5
仕様
直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式
材質
アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
幅(mm)
114
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
325
奥行(mm)
85
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
540
アズワン品番
64-9325-08
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません。