AU40273L エクステリア 門柱灯 コイズミ 68463377

AU40273L エクステリア 門柱灯 コイズミ 68463377 AU40273L エクステリア 門柱灯 コイズミ 68463377 AU40273L エクステリア 門柱灯 コイズミ 68463377 AU40273L エクステリア 門柱灯 コイズミ 68463377

エクステリア 門柱灯

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68463377 品番AU40273L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必要な光を必要なところに届ける「E.L.H.」に門柱灯です。外側に対しては、輝度を落としてグレアをなくす一方、足元は歩行照度をしっかり確保。家側に対しては、やわらかい光で建物を明るくライトアップ。暗い空間からスムーズにお出迎え、明るい空間から優しくお見送りする、人にやさしいあかりです。

消費電力(W)4.4 仕様自動点滅器付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、表ネジ式 材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、前面セード/アクリル(透明消し)、後面セード/アクリル(乳白色) 幅(mm)300×85 質量(kg)1.5 高さ(mm)129 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)130
注意
※調光器との併用はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68463377 AU40273L 68462668 AU40414L エクステリア ポーチ灯 コイズミ エクステリア ポーチ灯 コイズミ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68463368
2018-05-08
用途:
玄関の入り口の照明

蛍光灯の同様の形のものを使用していましたが。今回取り換えました。今回大変小型のものでしたが中はLEDとなっており、消費電力も小さく、意外なことに光は明るく。満足しています。

対象商品:
68463368
2018-02-28
用途:
門内側の明かりの確保、防犯灯の役目
その他業種

門塀レンガに取付板固定用のネジ穴をあけるのに大変苦労しました。レンガ専用のドリル刃を使わないと鉄工用では歯が立たないのです。
配線はお手のもので組立て、テスト完了まで10分もかかりませんでした。20年近く使った10ワットの照明に比べると雲泥の差を感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする