コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ポーチライト
エクステリア フットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
注文コード
68463648
品番
AU44100L
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
1.2
仕様
断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)
120
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
120
奥行(mm)
13
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
12.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
15
アズワン品番
64-9323-62
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。