コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ポーチライト
エクステリア フットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、パネル/アクリル(透明)
注文コード
68463702
品番
AU46981L
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
1.6
仕様
壁面埋込専用型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、パネル/アクリル(透明)
幅(mm)
165
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
48
奥行(mm)
7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
アズワン品番
64-9327-71
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。