エクステリア ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明)、飾/アクリル(透明部分消し) 注文コード68464743 品番AU45490L
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

印象的な発光部分はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。

消費電力(W)7.7 仕様調光範囲(100〜約1%)、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(透明)、飾/アクリル(透明部分消し) 質量(kg)2 径(Φmm)100 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)300 アズワン品番64-9325-34 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)650 演色指数(Ra)82
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする