コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ガーデンライト
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68465513
品番
AU38612L
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、ねじ込式
材質
ポリカーボネート(乳白色)、アルミダイカスト(黒色塗装)
質量(kg)
5.1
径(Φmm)
148
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
295
アズワン品番
64-9317-51
明るさ
白熱球60W相当
地上高さ(mm)
1081
演色指数(Ra)
74
注意
※灯具のみ・ポール別売
※調光器との併用はできません。
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。