エクステリア ガーデンライト

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68465538 品番 AU38614L
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球色形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、ねじ込式 材質ポリカーボネート(透明)、アルミダイカスト(黒色塗装)、ルーバー/アルミ(白色塗装) 質量(kg)5.8 径(Φmm)148 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)20.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)100 アズワン品番64-9317-53 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)1096 演色指数(Ra)74
注意
※灯具のみ・ポール別売
※調光器との併用はできません。
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68465513
2022-10-13
用途:
既存照明の交換
京都ハウスメンテナンス株式会社 様 (建設業・工事業)

しっかりしたつくりで 作業性も良かったです お客様にも満足いただけました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする