コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68465565
品番
AU38617L
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球色形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、表ネジ式
材質
ポリカーボネート(乳白色)、アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)
110
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
110
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.7
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
180
アズワン品番
64-9317-54
明るさ
白熱球60W相当
地上高さ(mm)
1030
演色指数(Ra)
74
注意
※灯具のみ・ポール別売
※調光器との併用はできません。
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。