エクステリアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68465732 品番AU43658L
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。

消費電力(W)8 仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132 材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し) 質量(kg)0.6 入力容量(電力会社申請)8.5VA 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付金具AE44544E(別売) エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LEDLED一体型 光束(Lm)835 アズワン品番64-9328-37 明るさFL20W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
注意
※調光器との併用はできません。
※取付ビスは付属していません。
※取付には別途の取付金具が必要です。(別売AE44544E)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする