曜日別特売
AU46885L エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器) 68465784

エクステリアライト 軒下用シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色電球色
色温度(K)2700
消費電力(W)15.6
エネルギー消費効率(Lm/W)68.5
内容量1台注文コード68465784品番AU46885L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
消費電力(W)15.6材質プラスチック(白色)、アクリル(乳白色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.5仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA8(E26)×2、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)1.2直径(Φmm)360高さ(mm)135光束(Lm)1070アズワン品番64-9327-57LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68465784AU46885L11152657AU55986AU46885L 防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器) 11152657防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする