エクステリアライト 軒下用シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)14.6 光束(Lm)1070 注文コード68465793 品番AU46886L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は消費電力・光束など8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)14.6 材質プラスチック(白色)、アクリル(乳白色) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.2 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA7(E26)×2、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)1.2 直径(Φmm)360 高さ(mm)135 光束(Lm)1070 アズワン品番64-9327-58 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)70
注意
※調光器との併用はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68465793 AU46886L 11152648 AU55987 防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器) 防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器) 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする