エクステリアライト 軒下用シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)14.6 光束(Lm)835 注文コード68465818 品番AU46888L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は消費電力・光束など8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)14.6 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA7(E26)×2、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)1.2 直径(Φmm)360 高さ(mm)135 光束(Lm)835 アズワン品番64-9327-60 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)70
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする