消費電力(W)10.3
仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
質量(kg)0.9
直径(Φmm)325
高さ(mm)105
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.9
光束(Lm)885
アズワン品番64-9324-76
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82