エクステリアライト 軒下用シーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68466186 品番AU44846L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)109 高さ(mm)178 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.5 光束(Lm)385 アズワン品番64-9324-73 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする