カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の チップ
カムス(旧:高周波精密)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
カムス(旧:高周波精密)の 特殊形状
プレナチップ 60形-60用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68468854
品番
PL60607 MV10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
材質
MV10
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
6
表面処理
TINコーディング
逃げ角(度)
20
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応