カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の チップ
カムス(旧:高周波精密)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
カムス(旧:高周波精密)の 特殊形状
パラチップ PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
1.5
逃げ角(度)
5
注文コード
68469362
品番
PT215BL NK4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・逃げ角
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NK4
厚さ(mm)
1.5
表面処理
TINコーディング
逃げ角(度)
5
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
あり