カムス(旧:高周波精密)
パラチップホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
68469554
品番
PTH40R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
勝手
右勝手
クランプシステム
レバーロック方式
材質
SCM440