ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68470167 品番 AD43343L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
消費電力(W)10 質量(kg)0.5 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)135 取付高(mm)104 エネルギー消費効率(Lm/W)87 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)870 アズワン品番64-9320-55 照射角(広角)30°以上60°未満 明るさ白熱球100W相当 出幅(mm)2 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125
注意
※調光器との併用はできません。
※5〜25mmの材厚で取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする