消費電力(W)10
質量(kg)0.5
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)94
光源色温白色
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)108
取付高(mm)97
エネルギー消費効率(Lm/W)79
光源寿命40000時間
LED一体型
光束(Lm)790
アズワン品番64-9323-98
照射角(拡散)60°以上90°未満
明るさ白熱球100W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100