消費電力(W)6
質量(kg)0.3
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)102
光源色温白色
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)135
取付高(mm)104
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間
LED一体型
光束(Lm)480
アズワン品番64-9324-09
照射角(拡散)60°以上90°未満
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)2
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125