屋外・屋内用パッシブセンサー パッシブ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68470973 品番PA-15W
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防雨構造なので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置ができます。
しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
又、取付ベース部のピッチは、市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。
いままでになかった斬新なデザインでエクステリアのコーディネイトにぴったりフィット。スマートなデザインですので屋内・屋外を問わずあらゆるところにマッチします。
近赤外線ビームセンサーが設置できない場所や、エクステリアのデザインが重要視される場所の簡易セキュリティニーズにも対応できるパッシブセンサーです。(但し、本格的な防犯・警備システムへのご使用は避けてください。)

用途
屋外での簡易セキュリティ用として
監視カメラの起動用として
音声報知器などの起動用として
屋外での各種自動化用センサーとして
材質センサー部:樹脂(アイボリー)、取付部:樹脂(ダークグレー) 質量(g)約500 電源電圧DC10.5V〜30V(極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン) 配線接続リード線式 消費電流(mA)25以下 検知範囲立体警戒(最長部15m)24本(12対) 使用可能温度範囲-20℃〜+50℃(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP43相当) 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 表示灯(アラーム)赤色LED(警報時点灯)
注意
※屋外用パッシブセンサーを屋外で使用される場合は、簡便な用途(例えば、ご使用になるシステムに重大な影響を与えたり、周囲に迷惑をかけたりしない用途)のみに限ります。
※屋外用パッシブセンサーは、屋外の検知ゾーン内の物体が、気象変化などにより温度変化を受けたとき、設置条件によっては誤報・失報する場合がありますのでご了承ください。(例えば、夏期など気温と人の温度差が少ない時は検知感度が鈍くなったり、検知ゾーン内に風で動く樹木がある時は発報したりすることがあります)
※従って、本格的な警備用途の屋外用センサーとしては、屋外用赤外線センサー、コンビネーションセンサー、フェンスセンサーなどをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする