AD41395L ダウンライト コイズミ(小泉成器) 68471007

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68471007 品番AD41395L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)20.8 仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、可動角度(内部可動-20°、引き出し時85°まで)、照射近接限度10cm 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、枠/鋼板(ファインホワイト塗装) 質量(kg)1 直径(Φmm)135 取付高(mm)120 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)46 エネルギー消費効率(Lm/W)84.3 光源寿命40000時間 照射角(広角)30°以上60°未満 光色電球色 明るさHID35W相当 出幅(mm)83 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)1755
注意
※調光器との併用はできません。
※5〜25mmの材厚で取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする