超小型赤外線センサー 1ビーム対向型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68471095 品番 PB-4RNS
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

CD/ATMコーナーや窓・通路の警備に最適
金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用できます。
超小型のコンロトールボックス
様々な用途に対応するため、対向型(10m用)と反射型(4m用)の2種類をシリーズ化。用途に応じて機種選択できます。
設置距離に応じて最適な感度に調節できる感度調整ボリューム内蔵。
a接点/b接点切替式。
センサーヘッド部は下穴をあけ、押し込むだけで取り付けられるワンタッチ取付タイプを使用しています。
投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなくすっきりと配線できます。

材質センサー部:樹脂 (透明)、コントロールボックス部:樹脂 (ホワイト) 寸法(mm)45×120×29 質量(g)センサー部:各約60、コントロール部:約95 出力(検知)無電圧リレー接点 (a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒) 電源電圧DC10V〜30V(極性なし) 検出方式近赤外線ビーム遮断検知方式 反射型 消費電流(mA)45以下(DC12V時) 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1以上 使用可能温度範囲-25℃〜+55℃(結露なきこと) 検知距離(m)4 設置場所屋内 表示灯(動作)検知時:点灯/赤色 接続コード各5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする