赤外線センサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68471305 品番 PR-1BU
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リフレクター反射型(5m用)と直接反射型(1m用)の2タイプを
ラインアップした屋内用埋込型赤外線センサー
エリア内を通過する人体により赤外線ビームが反射され、本体への入光を検出し警報を出力する赤外線ビーム入光方式を採用。
1コ用スイッチボックスに適合していますので、スッキリと取付けら
れます。また、設置時の突出7mmという超薄型の実現により、目立たずに警備が行えます。
投光部と受光部を一体化した反射方式により、本体のみへの配線で使用が可能です。建物の構造等により配線の引き回しが不可能な場所でも赤外線センサーが使用可能になりました。
また、埋込型でありながら光軸調整機能(水平方向±15°)を内蔵していますので、設置後の調整も容易に行えます。
移動物体はもちろん静止物体も検出しますので、セキュリティをはじめ多用途にご使用頂けます。

材質樹脂 寸法(mm)(センサー)70×120×45(反射鏡)69×83.5×12.5 質量(g)約95 出力(タンバー)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に(開)、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷) 電源電圧DC10〜30V(極性なし) 検出方式近赤外線ビーム入光方式(直接反射型) 配線接続端子式 消費電流(mA)DC30V時、b接点モード時:55以下、a接点モード時:60以下 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05〜0.1秒以上 使用可能温度範囲-20℃〜+50℃(結露なきこと) 設置場所屋内:壁面・柱面取付 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 表示灯(警報)赤色LED:警報出力時点灯 光軸調整範囲水平方向 ±15° 警戒距離1m以内
注意
※本センサーは動作原理上、次のような物体は検知しない場合がありますので、ご注意ください。
※表面が鏡面に近いツヤのある物体。
※光の反射率が極めて低い物体。
(例)黒いウール地の衣服、黒色で光沢のあるスーツやマフラー、革製品、レーザー張りしたもの

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする