スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68472242 品番AS46481L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。

消費電力(W)6.1 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、広角、LED、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度10cm 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)0.7 タイプフランジ 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.7 光束(Lm)505 アズワン品番64-9327-45 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする