スポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68472888 品番 ASE940379
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。

材質鋼(オフホワイト塗装) ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) タイププラグ 明るさJDR65W/40W相当 質量(kg)0.2 仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm アズワン品番64-9316-51
注意
※床面より1.8mを超える場合に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする